Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd HFL0615-KF-L564

  • ERIKS:13017716
  • Fabrikant:4054362383024
Image 1
Vrijloopkoppeling met lagering met kunststof veer.
Opslaan in lijst

€ 22,81/ stukexcl. btw

€ 27,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HFL..-KF
Serie
HFL..-KF
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
15 mm
Moment
1.76 Nm
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HFL0615-KF-L564