Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd HFL0606-KF-R-A-L564

  • ERIKS:13017715
  • Fabrikant:4047643190145
Image 1
Vrijloopkoppeling met lagering met kunststof veer en geprofileerde buitenring.
Opslaan in lijst

€ 25,94/ stukexcl. btw

€ 31,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HFL..-KF-R
Serie
HFL..-KF-R
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
6 mm
Moment
0.5 Nm
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HFL0606-KF-R-A-L564