Eriks
INA

INA Vlakke kooi Metaal Eenrijig BF12022X1220

  • ERIKS:13558547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 504,67/ stukexcl. btw

€ 610,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
BF
Fabrikant ID
BF12022X1220
Materiaal
Metaal
Uitvoering
Naaldrollen
Aantal rijen
Eenrijig
Diameter rolelement
12 mm
Totale breedte
22 mm
Totale lengte
1220 mm
Lengte rolelement
18 mm