Eriks
INA

INA Vlakke kooi Kunststof Eenrijig FF3525-0-2

  • ERIKS:11726336
  • Fabrikant:4012802036329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,31/ stukexcl. btw

€ 4,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
FF
Fabrikant ID
FF3525-0-2
Materiaal
Kunststof
Uitvoering
Naaldrollen
Aantal rijen
Eenrijig
Diameter rolelement
3.5 mm
Totale breedte
25 mm
Totale lengte
75 mm
Lengte rolelement
17.8 mm