Eriks
INA

INA Vlakke kooi Kunststof Eenrijig FF2515/0-2

  • ERIKS:11726332
  • Fabrikant:4012802036282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,35/ stukexcl. btw

€ 2,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
FF
Fabrikant ID
FF2515/0-2
Materiaal
Kunststof
Uitvoering
Naaldrollen
Aantal rijen
Eenrijig
Diameter rolelement
2.5 mm
Totale breedte
15 mm
Totale lengte
45 mm
Lengte rolelement
9.8 mm