Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans zonder vertanding VU250433

  • ERIKS:14191919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.668,44/ stukexcl. btw

€ 12.908,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VU
Binnendiameter
344 mm
Buitendiameter
522 mm
Breedte
55 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
433 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 25 °C