€ 10.517,25/ stukexcl. btw
€ 12.725,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | VU |
Binnendiameter | 275 mm |
Buitendiameter | 485 mm |
Breedte | 55 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 380 mm |
Rollichaam | Kogels |
Met afdichting | Ja |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 25 °C |