Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans zonder vertanding VU200260-ZT

  • ERIKS:14191916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.170,09/ stukexcl. btw

€ 5.045,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VU
Binnendiameter
193 mm
Buitendiameter
329 mm
Breedte
46 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
260 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 25 °C