Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans zonder vertanding VU200260

  • ERIKS:14191915
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.336,60/ stukexcl. btw

€ 4.037,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VU
Binnendiameter
191 mm
Buitendiameter
329 mm
Breedte
46 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
260 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 25 °C