Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans zonder vertanding VU200220-ZT

  • ERIKS:14191914
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.113,57/ stukexcl. btw

€ 4.977,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VU
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
302 mm
Breedte
46 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
220 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 25 °C