Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans zonder vertanding VU140325

  • ERIKS:14191912
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.079,14/ stukexcl. btw

€ 4.935,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VU
Binnendiameter
270 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
35 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
325 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 25 °C