Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans zonder vertanding VU130225

  • ERIKS:14191910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.538,08/ stukexcl. btw

€ 1.861,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VU
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
24 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
225 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 25 °C