Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans zonder vertanding VSU251055

  • ERIKS:14191909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13.755,25/ stukexcl. btw

€ 16.643,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VSU25
Binnendiameter
955 mm
Buitendiameter
1155 mm
Breedte
63 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
1055 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C