Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans zonder vertanding VSU250755

  • ERIKS:14191905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.196,93/ stukexcl. btw

€ 13.548,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VSU25
Binnendiameter
655 mm
Buitendiameter
855 mm
Breedte
63 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
755 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C