Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans zonder vertanding VSU201094

  • ERIKS:14191902
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.775,75/ stukexcl. btw

€ 8.198,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VSU20
Binnendiameter
1022 mm
Buitendiameter
1166 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
1094 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C