Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans zonder vertanding VSU200844

  • ERIKS:14191896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.700,35/ stukexcl. btw

€ 6.897,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VSU20
Binnendiameter
772 mm
Buitendiameter
916 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
844 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C