Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans zonder vertanding VSU200744

  • ERIKS:14191891
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.229,70/ stukexcl. btw

€ 6.327,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VSU20
Binnendiameter
672 mm
Buitendiameter
816 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
744 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C