Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans zonder vertanding VSU200644

  • ERIKS:14191887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.731,46/ stukexcl. btw

€ 5.725,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VSU20
Binnendiameter
572 mm
Buitendiameter
716 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
644 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C