Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans zonder vertanding VSU200544-ZT

  • ERIKS:14191886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.174,49/ stukexcl. btw

€ 6.261,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VSU20
Binnendiameter
474 mm
Buitendiameter
616 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
544 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C