€ 4.743,28/ stukexcl. btw
€ 5.739,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | VSU20 |
Binnendiameter | 342 mm |
Buitendiameter | 486 mm |
Breedte | 56 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 414 mm |
Rollichaam | Kogels |
Met afdichting | Ja |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |