Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans zonder vertanding VSU200414

  • ERIKS:24210344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.322,13/ stukexcl. btw

€ 4.019,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VSU20
Binnendiameter
342 mm
Buitendiameter
486 mm
Breedte
56 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C