€ 6.176,24/ stukexcl. btw
€ 7.473,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | VLU20 |
Binnendiameter | 986 mm |
Buitendiameter | 1196 mm |
Breedte | 56 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 1094 mm |
Rollichaam | Kogels |
Met afdichting | Ja |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |