Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans zonder vertanding VLU200944

  • ERIKS:14191823
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.744,24/ stukexcl. btw

€ 5.740,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VLU20
Binnendiameter
834 mm
Buitendiameter
1048 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
944 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C