€ 4.022,85/ stukexcl. btw
€ 4.867,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | VLU20 |
Binnendiameter | 634 mm |
Buitendiameter | 848 mm |
Breedte | 56 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 744 mm |
Rollichaam | Kogels |
Met afdichting | Ja |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |