Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans zonder vertanding VLU200644

  • ERIKS:14191813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.794,11/ stukexcl. btw

€ 4.590,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VLU20
Binnendiameter
534 mm
Buitendiameter
748 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
644 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C