Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans externe vertanding VSA201094-N-VSP-ZT

  • ERIKS:14191850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.493,61/ stukexcl. btw

€ 12.697,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VSA20
Binnendiameter
1024 mm
Buitendiameter
1198.1 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
1094 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C