Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans externe vertanding VSA200744-N

  • ERIKS:14191842
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.802,89/ stukexcl. btw

€ 7.021,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VSA20
Binnendiameter
672 mm
Buitendiameter
838.1 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
744 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C