Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans externe vertanding VSA200644-N

  • ERIKS:14191838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.583,33/ stukexcl. btw

€ 6.755,83incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VSA20
Binnendiameter
572 mm
Buitendiameter
742.3 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
644 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C