Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans externe vertanding VSA200544-N-ZT

  • ERIKS:14191837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.287,99/ stukexcl. btw

€ 7.608,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VSA20
Binnendiameter
474 mm
Buitendiameter
640.3 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
544 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C