Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans externe vertanding VSA200414-N-ZT

  • ERIKS:14191833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.319,10/ stukexcl. btw

€ 6.436,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VSA20
Binnendiameter
344 mm
Buitendiameter
503.3 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
414 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C