€ 4.254,23/ stukexcl. btw
€ 5.147,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | VSA20 |
Binnendiameter | 342 mm |
Buitendiameter | 503.3 mm |
Breedte | 56 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 414 mm |
Rollichaam | Kogels |
Met afdichting | Ja |
Vertanding | Buitenvertand |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |