Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans externe vertanding VLA201094-N

  • ERIKS:13261441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.248,56/ stukexcl. btw

€ 7.560,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VLA20
Binnendiameter
304 mm
Buitendiameter
503.3 mm
Breedte
56 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C