Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans externe vertanding VLA200414-N

  • ERIKS:14191765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.667,89/ stukexcl. btw

€ 4.438,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VLA20
Binnendiameter
304 mm
Buitendiameter
503.3 mm
Breedte
56 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C