Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans externe vertanding VA160235-N-ZT

  • ERIKS:14191761
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.294,18/ stukexcl. btw

€ 10.035,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VA
Binnendiameter
171 mm
Buitendiameter
318.6 mm
Breedte
40 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C