Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans externe vertanding VA160235-N

  • ERIKS:14191760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.633,76/ stukexcl. btw

€ 8.026,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VA
Binnendiameter
171 mm
Buitendiameter
318.6 mm
Breedte
40 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C