Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans Buitenvertand Met afdichting VLA200544-N

  • ERIKS:14191769
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.242,39/ stukexcl. btw

€ 5.133,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VLA20
Binnendiameter
304 mm
Buitendiameter
503.3 mm
Breedte
56 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C