Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans binnen vertanding VSI251055-N-ZT

  • ERIKS:14191878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20.960,89/ stukexcl. btw

€ 25.362,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VSI25
Binnendiameter
910 mm
Buitendiameter
1155 mm
Breedte
80 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
1055 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Binnenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C