€ 16.299,10/ stukexcl. btw
€ 19.721,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | VSI25 |
Binnendiameter | 810 mm |
Buitendiameter | 1055 mm |
Breedte | 80 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 955 mm |
Rollichaam | Kogels |
Met afdichting | Ja |
Vertanding | Binnenvertand |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |