Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans binnen vertanding VSI200644-N

  • ERIKS:14191864
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.588,60/ stukexcl. btw

€ 6.762,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VSI20
Binnendiameter
546 mm
Buitendiameter
716 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
644 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Binnenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C