Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans binnen vertanding VSI200414-N

  • ERIKS:14191859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.451,42/ stukexcl. btw

€ 5.386,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VSI20
Binnendiameter
325 mm
Buitendiameter
486 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
414 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Binnenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C