€ 4.482,99/ stukexcl. btw
€ 5.424,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | VLI20 |
Type | Slewing Ring |
Binnendiameter | 444 mm |
Buitendiameter | 648 mm |
Breedte | 44.5 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 456 mm |
Rollichaam | Kogels |
Met afdichting | Ja |
Vertanding | Binnenvertand |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |