Eriks
INA

INA Vierpunts kogeldraaikrans binnen vertanding VLI200414-N-VSP

  • ERIKS:14191787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6.253,82/ stukexcl. btw

€ 7.567,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
VLI20
Type
Slewing Ring
Binnendiameter
325 mm
Buitendiameter
518 mm
Breedte
44.5 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
335 mm
Rollichaam
Kogels
Met afdichting
Ja
Vertanding
Binnenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C