€ 3.867,30/ stukexcl. btw
€ 4.679,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | VLI20 |
Type | Slewing Ring |
Binnendiameter | 325 mm |
Buitendiameter | 518 mm |
Breedte | 44.5 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 335 mm |
Rollichaam | Kogels |
Met afdichting | Ja |
Vertanding | Binnenvertand |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |