Eriks
INA

INA Tweerijig volrollig cilinderlager SL185052-TB-C3-2S

  • ERIKS:14180620
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.091,17/ stukexcl. btw

€ 12.210,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1850
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
190 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig