Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAO45X62X40-ZW-ASR1-XL

  • ERIKS:13244293
  • Fabrikant:4012802735505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,79/ stukexcl. btw

€ 120,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNAO..-ZW-ASR1
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
76000 N
Statisch draaggetal
135000 N
Grenstoerental
10000 tr/min
Referentietoerental
5900 tr/min