Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA6919-ZW-XL

  • ERIKS:23997359
  • Fabrikant:4047643205122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 297,81/ stukexcl. btw

€ 360,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA69..-ZW
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
63 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
197000 N
Statisch draaggetal
440000 N
Grenstoerental
4200 tr/min
Grenstoerental vetsmering
2500 tr/min
Referentietoerental
2550 tr/min