Eriks
INA

INA Tweerijig naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA6918-ZW-XL

  • ERIKS:23523588
  • Fabrikant:4047643205139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 325,35/ stukexcl. btw

€ 393,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA69..-ZW
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
63 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
195000 N
Statisch draaggetal
425000 N
Grenstoerental
4400 tr/min
Grenstoerental vetsmering
2650 tr/min
Referentietoerental
2700 tr/min