€ 228,12/ stukexcl. btw
€ 276,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA69..-ZW |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 63 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 188000 N |
Statisch draaggetal | 400000 N |
Grenstoerental | 4600 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 2750 tr/min |
Referentietoerental | 2850 tr/min |