€ 203,97/ stukexcl. btw
€ 246,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA69..-ZW |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 54 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 153000 N |
Statisch draaggetal | 300000 N |
Grenstoerental | 5100 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 3050 tr/min |
Referentietoerental | 3050 tr/min |
€ 363,68/ stukexcl. btw
€ 440,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026