€ 132,60/ stukexcl. btw
€ 160,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA69..-ZW |
Binnendiameter | 72 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 45 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 108000 N |
Statisch draaggetal | 198000 N |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 3800 tr/min |
Referentietoerental | 3650 tr/min |
€ 233,60/ stukexcl. btw
€ 282,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026